- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 110 端子のおすすめ人気ランキング
110 端子のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新4,083件の「110 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型端子 110型」、「187 端子」、「圧着端子 平型」などの商品も取り扱っております。
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質
黄銅、防錆
使用可能電力
DC12V100W以下、DC24V200W以下
適合スリーブ
SP-016
仕様
0.5~1.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。
2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に
タイプ
メス
適合電線サイズ
0.5~1.25sq
材質
黄銅
色
金
定格
DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)
仕様
0.5~1.25sq
材質
黄銅
色
金
使用可能電力
DC12V140W以下、DC24V240W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線
0.5~1.25sq
材質
黄銅
板厚(mm)
0.6
木の美しい響きのテレビ用スピーカー。【木が奏でる美しい響きのWOOD CONEスピーカー】。”スピーカーは楽器でありたい”という想いから生まれた、”木”を振動板とする独自の”ウッドコーンスピーカー”を搭載。6cmウッドコーンユニットと、広い音場空間を実現するスピーカーキャビネットにより、音楽再生はもちろんテレビ番組や映画の視聴でも艶のある美しい中高域と豊かな低域を再生します。【平面スピーカー&はっきり音声】。スピーカーを前方配置にした3.1ch構成を採用。リビングでも音が鮮明に届くよう、センタースピーカーには、音の減衰が少なく遠くまで均一に音を届ける「平面振動板」を採用しました。さらに、お好みや用途でON/OFFが可能な「はっきり音声」機能により声の帯域を明瞭にし、音量を抑えてもニュースやドラマ、映画のセリフなどの人の声をクリアに楽しむことができます。【Dolby Atmos対応、3.1chシステム&サブウーファー】。パワフルな低音を再生するサブウーファーを内蔵し、 映画や音楽ライブなどDolby Atmosの包みこまれるリアルな空間オーディオを楽しめます。テレビ番組などの2ch音源も3Dサウンドにアップミックスが可能、幅広い視聴ソースで臨場感あふれる立体サウンドを楽しめます。【Bluetooth 送受信機能】。高品位伝送が可能なハイレゾ対応Bluetooth(R)コーデック「LDAC」に対応し、スマートフォンやタブレットの音楽をウッドコーンの心地よいサウンドで楽しめます。ワイヤレスヘッドホンとの接続が可能な送信機能も装備し、深夜などの音をだしづらい環境でも快適に楽しめます。【その他の特長】。・テレビと本機を付属のHDMIケーブルでつなぎ、電源ケーブルをコンセントに挿すだけの簡単セットアップ。・さまざまな入力に対応…HDMI(eARC)、光デジタル入力、アナログ入力、USB入力、サブウーファー出力。・夜間の視聴に適した小音量時に聞き取りやすくする「ナイトモード」。・好みの音質に調整可能、重低音オン・オフ、低音/高音調節機能。・Bluetooth接続にあわせて電源オン、音楽再生が楽しめるBluetoothスタンバイ機能。・15分間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。・FLAC/WAV(最大96kHz/24bit)などのハイレゾ音源やMP3/WMAの収録音源の再生が可能なUSB端子
付属品
リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、電源ケーブル、HDMIケーブル(1.5m)×1、光デジタル音声ケーブル(1.5m)×1
質量(kg)
3.5
電源(V)
AC100、50Hz/60Hz
最大出力(W)
(実用)(JEITA)フロントL/R/センター 20×3、内蔵サブウーファー出力 40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大697×77.5×110
フォーマット形式
USB部・再生フォーマット:WAV/FLAC(最大96kHz/24bit)、MP3、WMA
スピーカーユニット
L/R;60mmウッドコーン×2、センター;60mm平面型×1、サブウーファー出力;49x157mm楕円型×1
対応フォーマット
音声:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(最大7.1ch)
Bluetooth
Ver. 5.3、出力:Class 2
通信距離(m)
最大約10
入出力端子
音声出力端子(HDMI出力×1(eARC/ARC)、アナログ入力(RCA)×1、光デジタル入力(Optical)×1、 サブウーファー出力×1)、USB端子×1
対応コーデック
(受信)SBC、AAC、LDAC(送信)SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
タイプ
メス
適合電線サイズ
0.5~1.0sq
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12・160W以下、DC24V・280W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)
約95、約109
材質(本体)
SCM440
材質(クリップ)
PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品
マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源ケーブル,DP ケーブル
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
0~50
サイズ(inch)
24.5
表面処理
非光沢
機能
HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード
レンジ
【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mm
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93%
解像度
1920×1080
視野角
H:170°、V:160°
応答速度
Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子
HDMI×2、DP×2
スピーカー
2Wx2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
TN
使用湿度範囲(%RH)
10~60
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
400
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
適合電線(mm2)
0.5~1.25
材質
黄銅
長さ(mm)
10
シリーズ
HR10
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
真鍮、青銅
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+85
サイズ(mm)
端子:1
適合電線サイズ
30 → 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
併用可能製品
HR10シリーズ
最大接触抵抗(mΩ)
10
表面処理(コンタクト)
銀
1袋(10個)
¥289
税込¥318
当日出荷
27 インチ FHD IPS ディスプレイ (1920x1080)。sRGB 115% (深赤)。Brightness Stabilization。防塵 & 防水。Protection Glass。フリッカー セーフ
仕様
機械式電源スイッチ
その他
【色域】sRGB 99%(CIE1931)
付属品
AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / D-Sub 15ピンアナログケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○
質量(kg)
スタンド非装着時:7.7
タイプ
外部電源アダプター
消費電力(W)
(オフ時)0.3以下
出力
【DC】19V、6.32A
表面処理
保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)
機能
【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP【PIP】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)
120
色温度
6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)
コントラスト比
1000:1
画素ピッチ
0.3114×0.3114
表示色
約10.7億色(10bit)
解像度
1920×1080
視野角
178°(水平) / 178°(垂直)
応答速度
5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)
200×100/100×100
安全規格
CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○
入力電源
100~240V(50/60Hz)
色(本体)
ホワイト
出入力端子
3G-SDI:○ / コンポーネント(解像度):○ / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / D-Sub 15pin アナログ入力:○ / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)
画面サイズ
27インチ
アプリケーション
LG Calibration Studio
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
1000
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
21.3インチ 3MP IPSディスプレイ。1100cd/m2(標準値)。病理学モード、フォーカスビューモード。照明(ダウンライト/ウォールライト)。人間工学に基づいたデザイン
仕様
チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンド
その他
【色域】NTSC 72%(CIE1931)
付属品
AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○
質量(kg)
スタンド非装着時:5 / スタンド装着時:7
タイプ
外部電源アダプター
消費電力(W)
(オフ時)0.3以下
出力
【DC】19V、6.32A
表面処理
アンチグレア
機能
【環境輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【フロントセンサー】○【ホットキー】○(6ボタン)【ハードウェアキャリブレーション】○【照明】○【ライトボックスモード】○【臨床病理学モード】○【人感センサー】○【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)
120
コントラスト比
1800:1
画素ピッチ
0.2115×0.2115
表示色
約10.7億色(10bit)
解像度
1536×2048
視野角
178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度
5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)
100×100
安全規格
CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○
入力電源
100~240V(50/60Hz)
色(本体)
ブラック
出入力端子
デイジーチェーン:○(3MP / 60Hz) / DisplayPort入力:○(入力×2、出力×1) / DVI-D入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0)
画面サイズ
21.3インチ
アプリケーション
Dual Controller:○ / Qubyx:○
アスペクト比
3:4
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
1100
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12V・140W以下 DC24V・280W以下
適合電線(mm2)
0.5~1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力
DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状
250型
適合電線
0.5~2.0sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
。FASM は、EMI フィルタとインレットを組み合わせて、コンパクトなモジュールで優れた減衰を実現します。医療機器用途向けに、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏洩電流を実現します。主電源機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉を減衰する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット ねじ取り付け 小型設計 医療版 定格: 1、3、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証
仕様
●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●結線方法:ファストン●定格電流:6A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●幅:50.4mm●深さ:58mm●高さ:22.5mm●コード番号:193-6521
アズワン品番
65-7717-61
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
21.3インチ 5MP(2048×2560) VAディスプレイ。輝度1100cd/m2(代表値)。マルチ解像度モード(5/3/2MP)。フォーカスビューモード/病理モード。デイジーチェーン
その他
【色域】NTSC 72%
付属品
電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / DVI-Dケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○
質量(kg)
セット(スタンド付き):7.85 / セット(スタンドなし):5.45
消費電力(W)
(オフ時)0.3以下
角度(°)
【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 20、【ピボット】左90 / 右90
表面処理
アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
365×473×78※セット(スタンドなし)
機能
【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル 5000K-10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【自動輝度センサー】○【デイジーチェーン】○(5MP@48Hz)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【マルチ解像度モード】○(5MP / 3MP / 2MP)【臨床病理学モード】○【照明】○(ダウンライト / ウォールライト)【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○
最大消費電力(W)
120
コントラスト比
1800:1
画素ピッチ
0.165×0.165
表示色
約10.7億色
解像度
2048×2560
操作
【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 5ボタン
保証期間
購入日から一定期間、輝点(同じ色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば保証期間内に限り無償修理の対象。
視野角
178° / 178°(CR≧10)
応答速度
14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)
100×100
安全規格
PSE:○ / VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:510(K)(Class II) / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○
入力電源
100-240V、50/60Hz
色(本体)
ブラック
出入力端子
DVI-D入力:1 / DisplayPort入力:2 / DisplayPort出力:1 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0)
画面サイズ
21.3インチ
高さ調整範囲(mm)
110
アスペクト比
4:5
表示有効寸法(mm)
338×422
パネル駆動方式
IPS(IPS Black)
輝度(cd/m2)
1100
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
31.5インチ 8MP(3840×2160) IPS Blackディスプレイ。マルチ解像度モード(8/6/4MP)。輝度1000cd/m2(代表値)。フォーカスビューモード/病理モード。内蔵正面補正センサー。ダウンライト/ウォールライト
その他
【色域】sRGB 100%
質量(kg)
セット(スタンド付き):13 / セット(スタンドなし):9.7
消費電力(W)
(待機時)1 / (オフ時)0.3以下
角度(°)
【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 15
表面処理
アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
759×536~646×280※セット(スタンドなし)
機能
【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】○(2PBP)【自動輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【DICOM Compliant】○【臨床病理学モード】○【照明】○【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○
最大消費電力(W)
120
コントラスト比
2000:1
画素ピッチ
0.18159×0.18159
表示色
約10.7億色
解像度
3840×2160
操作
【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 6ボタン
保証期間
5年間または製品使用時間20,000時間以内(バックライト含む)の期間輝点(同一色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば無償修理の対象。
視野角
178° / 178°(CR≧10)
応答速度
14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)
100×100
安全規格
UL(cUL):○ / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○
入力電源
100-240V、50/60Hz
色(本体)
ブラック
出入力端子
DisplayPort入力:2 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / ヘッドホン(ステレオミニジャック):1
画面サイズ
31.5インチ
高さ調整範囲(mm)
110
アスペクト比
16:9
表示有効寸法(mm)
697×392
パネル駆動方式
IPS(IPS Black)
輝度(cd/m2)
1000
1台
¥829,800
税込¥912,780
7日以内出荷
。FCS には前面からアクセス可能な入口(主電源コネクタの接続が解除されたとき)があります。シングルヒューズホルダは、コンパクトな単一ハウジングに主電源 EMI フィルタを組み込んでおり、コンパクトなモジュールで優れた減衰を実現しています。主電源駆動 ITE 機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉に対する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導放射を軽減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット シングルヒューズ ねじ取り付け及びスナップインタイプ 小型設計 ITE 用途 定格: 1、3、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証
仕様
●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●幅:44mm●深さ:62mm●寸法:44 x 62 x 34mm●コード番号:193-6526
アズワン品番
65-7716-33
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷